Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teeschale, 7 cm Durchmesser, Serie MetroChic Gifts, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teeschale, 7 cm Durchmesser, Serie MetroChic Gifts, Inhalt:
Villeroy & Boch Teeschale, 7 cm Durchmesser, Serie MetroChic Gifts, Inhalt:
Villeroy & Boch Teeschale, 7 cm Durchmesser, Serie MetroChic Gifts, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-459-290
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4483-4892
EAN/GTIN:
     4003686381926
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Villeroy & Boch Teeschale, 7 cm Durchmesser, Serie MetroChic Gifts, Inhalt: 0,15 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
153
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,633*
€ 34,353*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,63002*
€ 172,55004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,353*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,823*
€ 40,249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,433*
€ 39,785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,633*
€ 32,883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 206,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.