Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano
Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano
Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano
Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano
Artikel-Nr.:
     2813-459-360
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4025-1740
EAN/GTIN:
     5450523062439
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Villeroy & Boch Schale tief sechseckig, 21,5 x 14 cm, Serie Artesano Professionale, Inhalt: 0,5 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21.50 cm
Breite:
14.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,649*
€ 20,129*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 118,16004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,129*
€ 23,954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,399*
€ 23,085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,269*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,649*
€ 18,622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.