Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale,
Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale,
Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale,
Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale,
Artikel-Nr.:
     2813-459-371
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4025-2700
EAN/GTIN:
     5450523062231
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller tief, 25 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale, Inhalt: 0,3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.67 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,457*
€ 15,857*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 75,75*
€ 93,21*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 75,72*
€ 93,32004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,857*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,387*
€ 18,311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,027*
€ 17,882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,457*
€ 14,824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,142* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.