| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-459-375 Herst.-Nr.: 16-4025-2790 EAN/GTIN: 5450523062224 |
| |
|
| | |
| Villeroy & Boch Teller tief 30 cm Durchmesser, Serie Artesano Professionale, Inhalt: 0,6 Liter
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 30.00 cm | Breite: | 30.00 cm | Durchmesser: | 30.00 cm | Gewicht: | 0.80 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,391* | € 23,131* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 69,99* | € 87,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 70,62* | € 87,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 92,524* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|