Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Bouillontasse ohne Henkel stapelbar, Serie Bella, Inhalt: 0,26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Bouillontasse ohne Henkel stapelbar, Serie Bella, Inhalt: 0,26
Villeroy & Boch Bouillontasse ohne Henkel stapelbar, Serie Bella, Inhalt: 0,26
Villeroy & Boch Bouillontasse ohne Henkel stapelbar, Serie Bella, Inhalt: 0,26
Artikel-Nr.:
     2813-459-408
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2238-2514
EAN/GTIN:
     5450102372881
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Villeroy & Boch Bouillontasse ohne Henkel stapelbar, Serie Bella, Inhalt: 0,26 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,389*
€ 13,679*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 63,13002*
€ 81,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,679*
€ 16,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,249*
€ 15,766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,859*
€ 15,302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,389*
€ 12,363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.