Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,3 Liter
Villeroy & Boch Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,3 Liter
Villeroy & Boch Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-478
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2016-0220
EAN/GTIN:
     5450102270798
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Villeroy & Boch Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
17 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 25,63*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,05004*
€ 139,91004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 153,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.