Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Servierteller schwarz, 24 x 1,5 cm, Serie Iconic La Boule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Servierteller schwarz, 24 x 1,5 cm, Serie Iconic La Boule
Villeroy & Boch Servierteller schwarz, 24 x 1,5 cm, Serie Iconic La Boule
Artikel-Nr.:
     2813-459-586
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1665-6008
EAN/GTIN:
     4003686389502
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
Villeroy & Boch Servierteller schwarz, 24 x 1,5 cm, Serie Iconic La Boule

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
24.00 cm
Breite:
1.50 cm
Gewicht:
0.58 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,225*
€ 28,825*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,12004*
€ 171,10002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,825*
€ 34,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,135*
€ 33,481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,965*
€ 33,278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,225*
€ 27,638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 172,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.