Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-594
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3318-0800
EAN/GTIN:
     5450523018597
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Villeroy & Boch Gießer N.6, Serie La Scala, Inhalt: 0,1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,063*
€ 13,523*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,90*
€ 79,58004*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 60,46002*
€ 79,66002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,523*
€ 16,092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,093*
€ 15,581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,703*
€ 15,117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,063*
€ 11,975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.