Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-607
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3318-2513
EAN/GTIN:
     5450523047917
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,4 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
16.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,249*
€ 16,959*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,94004*
€ 81,84*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 80,62002*
€ 99,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,959*
€ 20,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,339*
€ 19,443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,099*
€ 19,158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,249*
€ 15,766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,754* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3318-1250
ab € 7,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.