Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Hotel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Hotel
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Hotel
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Hotel
Artikel-Nr.:
     2813-459-722
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-2810
EAN/GTIN:
     5450102384105
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller flach, 33 cm Durchmesser, Serie Stella Hotel

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
0.96 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,069*
€ 43,139*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,27002*
€ 126,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,139*
€ 51,335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,609*
€ 50,705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,879*
€ 49,836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,069*
€ 41,732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 258,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.