Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue
Artikel-Nr.:
     2813-459-742
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4008-2650
EAN/GTIN:
     5450523077754
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie Stella Vogue

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,005*
€ 20,585*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,27002*
€ 119,87004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,585*
€ 24,496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,755*
€ 23,508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,535*
€ 23,247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,005*
€ 19,046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 123,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.