Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Bento Partyplate, 26 x 19 cm, Serie Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Bento Partyplate, 26 x 19 cm, Serie Universal
Villeroy & Boch Bento Partyplate, 26 x 19 cm, Serie Universal
Villeroy & Boch Bento Partyplate, 26 x 19 cm, Serie Universal
Artikel-Nr.:
     2813-459-819
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2040-2771
EAN/GTIN:
     5450523048501
Villeroy & Boch Bento Partyplate, 26 x 19 cm, Serie Universal

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
26.00 cm
Breite:
19.00 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,661*
€ 13,861*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,32002*
€ 67,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,861*
€ 16,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,331*
€ 15,864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,981*
€ 15,447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,661*
€ 12,687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.