Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel 14,5x12x5,5 - Arthur Krupp - Thara schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel 14,5x12x5,5 - Arthur Krupp - Thara schwarz
Schüssel 14,5x12x5,5 - Arthur Krupp - Thara schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-460-1066
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     44453B14
EAN/GTIN:
     8014808878640
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schüssel 14,5x12x5,5 - Arthur Krupp - Thara schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
14.50 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.