Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelmesser Vh - Taormina - Edelstahl 18/10 - 22,1 cm - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelmesser Vh - Taormina - Edelstahl 18/10 - 22,1 cm - von Sambonet
Tafelmesser Vh - Taormina - Edelstahl 18/10 - 22,1 cm - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1151
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     52566-11
EAN/GTIN:
     8014808477423
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Tafelmesser Vh - Taormina - Edelstahl 18/10 - 22,1 cm - von Sambonet

Weitere Informationen:
Länge:
22.10 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.