Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzteller 31 cm - Avenue Diamond - Edelst/PVD Rotgold - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzteller 31 cm - Avenue Diamond - Edelst/PVD Rotgold - von Sambonet
Platzteller 31 cm - Avenue Diamond - Edelst/PVD Rotgold - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1490
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     54033N31
EAN/GTIN:
     8014808183881
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller
Platzteller 31 cm - Avenue Diamond - Edelst/PVD Rotgold - von Sambonet

Weitere Informationen:
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.