Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafellöffel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafellöffel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm
Tafellöffel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-1756
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62111P01
EAN/GTIN:
     8014808099359
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Tafellöffel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.70 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.