Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelmesser Vh - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 23,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 23,7 cm
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 23,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-1759
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62111P11
EAN/GTIN:
     8014808099380
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 23,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.70 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.