Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 23,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 23,3 cm
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 23,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-1980
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62622-11
EAN/GTIN:
     8014808375804
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 23,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.30 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.