Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttermesser kl Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 18,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttermesser kl Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 18,1 cm
Buttermesser kl Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 18,1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-1981
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62622-18
EAN/GTIN:
     8014808375811
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser
Buttermesser kl Vh - Arthur Krupp - Queen S/S - 18,1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18.10 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufstrichmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.