Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 23,5 cm
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-2042
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62820G11
EAN/GTIN:
     8014808376238
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Tafelmesser Vh - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 23,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.