Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertlöffel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 17,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertlöffel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 17,8 cm
Dessertlöffel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 17,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-2045
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62820G25
EAN/GTIN:
     8014808376269
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Dessertlöffel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 17,8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.80 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dessert löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.