Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser NP 80 ECO. Chromstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser NP 80 ECO. Chromstahl.
Menümesser NP 80 ECO. Chromstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-009
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     500001-22
EAN/GTIN:
     4044925000994
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Menümesser NP 80 ECO. Chromstahl.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
21.50 cm
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,92*
18 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,59*
€ 0,96*
5 Tage
5556
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.