Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschaufel. Polypropylen. Schaufelmaß 12,0 x 7 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckschaufel. Polypropylen. Schaufelmaß 12,0 x 7 cm.
Mehrzweckschaufel. Polypropylen. Schaufelmaß 12,0 x 7 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1081
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9308014-1695
EAN/GTIN:
     4044925047104
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Mehrzweckschaufel. Polypropylen. Schaufelmaß 12,0 x 7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3571
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,62*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,62*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,45*
€ 3,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.