Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertisch. Gestell aus Chromnickelstahl/Tischplatte aus MDF mit Holzdekor. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertisch. Gestell aus Chromnickelstahl/Tischplatte aus MDF mit Holzdekor. 4
Serviertisch. Gestell aus Chromnickelstahl/Tischplatte aus MDF mit Holzdekor. 4
Artikel-Nr.:
     2813-463-1268
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4439000
EAN/GTIN:
     4044925051675
Serviertisch. Gestell aus Chromnickelstahl/Tischplatte aus MDF mit Holzdekor. 4
schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit Feststeller, 2 Seitenteile 26 cm klappbar, Artikel wird vormontiert geliefert. Maße: 110 x 81 x 75 LxBxH.

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 cm
Breite:
90.00 cm
Gewicht:
28.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 389,12*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 405,58*
€ 478,16*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 489,23*
€ 572,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.