Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 89. GN 1/1, Polypropylen, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 89. GN 1/1, Polypropylen, ›
Einlegeboden GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 89. GN 1/1, Polypropylen, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-1398
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8911003-1890
EAN/GTIN:
     4044925054973
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
GN-Behälter
Einlegeboden GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 89. GN 1/1, Polypropylen, › temperaturbeständig von
-40 °C bis 80 °C
› mit Stapelrand
› Behälter und Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
› Deckel fest schließend
› Farbe: Behälter - transparent, Deckel - weiß
› BPA frei.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,28*
€ 8,19*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,43*
4 Tage
627
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8911065
ab € 6,77*
Zubehör
WAS Germany
8911100
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.