Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonspieß. Stahldraht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonspieß. Stahldraht.
Bonspieß. Stahldraht.
Artikel-Nr.:
     2813-463-141
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1429000-1533
EAN/GTIN:
     4044925005852
Suchbegriffe:
Bonspieß
bonspieß
Bonspieß. Stahldraht.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2632
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,40*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 2,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.