Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter. Chromnickelstahl. Durchmesser oben 5,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter. Chromnickelstahl. Durchmesser oben 5,5 cm.
Kartenhalter. Chromnickelstahl. Durchmesser oben 5,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-153
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434001
EAN/GTIN:
     4044925005975
Kartenhalter. Chromnickelstahl. Durchmesser oben 5,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5102
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,89*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.