Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonschiene. Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonschiene. Edelstahl.
Bonschiene. Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-154
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434600
EAN/GTIN:
     4044925005982
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
Bonschiene. Edelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 60 cm, bonleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,77*
4 Tage
376
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,11*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,97*
€ 14,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.