Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Artikel-Nr.:
     2813-463-1924
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     435240
EAN/GTIN:
     4044925072137
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
Edelstahlkaltgriff. Durchmesser oben 24 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,97*
€ 17,32*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 17,96*
4 Tage
265
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 18,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.