Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspatel. flach. Silikon. mit Kunststoffgriff und Aufhängeöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspatel. flach. Silikon. mit Kunststoffgriff und Aufhängeöse.
Teigspatel. flach. Silikon. mit Kunststoffgriff und Aufhängeöse.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1985
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1548250
EAN/GTIN:
     4044925073578
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 25cm
Teigspatel. flach. Silikon. mit Kunststoffgriff und Aufhängeöse.


Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
25.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigspatel was
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,61*
4 Tage
1563
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,70*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,15*
€ 5,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.