Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Isoliertasche. für 6 Pizzen 45 cm. Kunststoff/Aluminium. Kunststoffgewebe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliertasche. für 6 Pizzen 45 cm. Kunststoff/Aluminium. Kunststoffgewebe mit
Isoliertasche. für 6 Pizzen 45 cm. Kunststoff/Aluminium. Kunststoffgewebe mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2297456
EAN/GTIN:
     4044925077347
Suchbegriffe:
Pizza-Liefertasche
Pizza-Tasche
Pizzaliefertasche
Pizzatasche
Isoliertasche. für 6 Pizzen 45 cm. Kunststoff/Aluminium. Kunststoffgewebe mit
Aluminiumkaschierung. Maße: 51 x 48 x 34 LxBxH.

Weitere Informationen:
Länge:
51.00 cm
Breite:
48.00 cm
Gewicht:
0.93 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pizza liefertasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 30,45*
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 31,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,02*
€ 45,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.