| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2229 Herst.-Nr.: 299003 EAN/GTIN: 4044925079471 |
| |
|
| | |
| Kaffeelöffel Liselle. Chromnickelstahl.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 13.80 cm | Höhe: | 0.40 cm | Gewicht: | 0.03 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 1,34* | € 1,96* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 3,03* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,74* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|