| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2309 Herst.-Nr.: 3311004 EAN/GTIN: 4044925080552 |
|
|
| | |
| Naturschieferplatte Set SERIE NATURSCHIEFERPLATTE. Naturschiefer, › die besondere Optik entsteht durch gebrochene Kanten › rutschhemmende Füße verhindern Kratzer auf dem Untergrund › optimale Kältespeicherung. 4-teilig. Höhe 3-5 mm.
Weitere Informationen: | | Material: | Schiefer | Höhe: | 0.50 cm | Gewicht: | 0.56 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,19* | € 5,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,28* | € 5,26* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 3,57* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|