Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller MELAMIN. tief. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller MELAMIN. tief. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Teller MELAMIN. tief. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Artikel-Nr.:
     2813-463-2362
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9361201
EAN/GTIN:
     4044925081474
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Teller MELAMIN. tief. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von -30 °C
bis 70 °C
› besonders hart und formbeständig
› spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,96*
€ 5,16*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,99*
5 Tage
1852
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.