| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2492 Herst.-Nr.: 4919130 EAN/GTIN: 4044925083836 |
| |
|
| | |
| Eierbecher. Porzellan. oval, mit Ablage. Maße: 13 x 10 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Breite: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.11 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 3,17* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,74* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|