Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/3, Chromnickelstahl, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/3, Chromnickelstahl, ›
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/3, Chromnickelstahl, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-2530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7513065-1856
EAN/GTIN:
     4044925084277
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/3, Chromnickelstahl, › Serie
ECO-LINE
› mit Stapelrand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,74*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,40*
€ 6,92*
4 Tage
737
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7513001-1857
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.