| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2720 Herst.-Nr.: 9450024 EAN/GTIN: 4044925088145 |
| |
|
| | |
| Wasserglas POOL. Wasser. Polycarbonat. 7,8 / 6,0 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Höhe: | 8.90 cm | Gewicht: | 0.08 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,53* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 4,53* | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | € 5,20* | ab € 3,52* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|