Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierkorb. Chromnickelstahl. Maße: 10 x 8 x 8 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierkorb. Chromnickelstahl. Maße: 10 x 8 x 8 LxBxH.
Servierkorb. Chromnickelstahl. Maße: 10 x 8 x 8 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2776
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4030100
EAN/GTIN:
     4044925089081
Servierkorb. Chromnickelstahl. Maße: 10 x 8 x 8 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
10.00 cm
Breite:
8.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,67*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,52*
€ 10,81*
5 Tage
417
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.