Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenpfanne. mit Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesenpfanne. mit Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.
Riesenpfanne. mit Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2900
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5055501
EAN/GTIN:
     4044925091220
Suchbegriffe:
Großbratpfanne
Großraumpfanne
Riesen-Pfanne
Riesenbratpfanne
Riesenpfanne. mit Mittelsteg. Eisenguss. mit zwei angegossenen Griffen.


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
13.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Riesenpfanne, großraumpfanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,52*
€ 95,81*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 83,36*
€ 101,15*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 121,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.