Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommesschale. Melamin. Maße: 16,5 x 9,8 x 4 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommesschale. Melamin. Maße: 16,5 x 9,8 x 4 LxBxH.
Pommesschale. Melamin. Maße: 16,5 x 9,8 x 4 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2941
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9328165-502
EAN/GTIN:
     4044925092517
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Pommesschale. Melamin. Maße: 16,5 x 9,8 x 4 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
16.50 cm
Breite:
9.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,82*
€ 2,56*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 4,27*
4 Tage
1799
1
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.