Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel. offen. Polypropylen. mit Griff und 2 Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel. offen. Polypropylen. mit Griff und 2 Rollen.
Deckel. offen. Polypropylen. mit Griff und 2 Rollen.
Deckel. offen. Polypropylen. mit Griff und 2 Rollen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3700
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9237653
EAN/GTIN:
     4044925105194
Deckel. offen. Polypropylen. mit Griff und 2 Rollen.


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Länge:
52.00 cm
Breite:
29.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,34*
€ 10,67*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,84*
5 Tage
397
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9237650
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.