Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 3,5. Durchmesser: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 3,5. Durchmesser: 24
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 3,5. Durchmesser: 24
Artikel-Nr.:
     2813-463-3865
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4916350
EAN/GTIN:
     4044925087407
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Löwenkopfterrine, Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 3,5. Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 185 mm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
18.50 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
2.10 kg
Volumen:
3.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 20,85*
€ 27,69*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 33,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 198,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.