Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino, Cappuccino.. Material: Porzellan. Serie: Italia. Inhalt: 280 ml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino, Cappuccino.. Material: Porzellan. Serie: Italia. Inhalt: 280 ml.
Cappuccino, Cappuccino.. Material: Porzellan. Serie: Italia. Inhalt: 280 ml.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3875
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4999028
EAN/GTIN:
     4044925060141
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappuccino, Cappuccino.. Material: Porzellan. Serie: Italia. Inhalt: 280 ml. Durchmesser: 10,5 cm. Maße: Höhe: 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,81*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,69*
€ 3,90*
4 Tage
1678
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.