| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3887 Herst.-Nr.: 4991240 EAN/GTIN: 4044925049221 |
| |
|
| | |
| Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 24 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Durchmesser: | 24.00 cm | Gewicht: | 0.60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,05* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 5,00* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 3,90* | € 5,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 5,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 4,0175* | € 6,4275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|