| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3892 Herst.-Nr.: 4831270 EAN/GTIN: 4044925067386 |
| |
|
| | |
| Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 27 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Durchmesser: | 27.00 cm | Gewicht: | 0.73 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,61* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 2,82* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|