Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 27 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 27 cm.
Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 27 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3894
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4991270
EAN/GTIN:
     4044925049238
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller, Flache Ausführung. Material: Porzellan. Durchmesser: 27 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 5,759*
€ 8,919*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,85*
€ 10,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.