Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,015.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,015.
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,015.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3981
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1003001
EAN/GTIN:
     4044925002059
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,015. Durchmesser: 3 cm. Maße: Höhe: 25 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
3.00 cm
Volumen:
0.02 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.