Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,15.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,15.
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,15.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3987
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1602015
EAN/GTIN:
     4044925086851
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,15. Durchmesser: 6 cm. Maße: Höhe: 65 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1111
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,97*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,97*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,92*
€ 6,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.