Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern:
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern:
Artikel-Nr.:
     2813-463-3993
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1001035
EAN/GTIN:
     4044925001939
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Kaffee-Kännchen
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 0,35. Durchmesser: 7 cm. Maße: Höhe: 90 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,0145*
€ 7,6945*
4 Tage
549
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,65*
€ 8,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.