Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-4025
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7012065
EAN/GTIN:
     4044925025959
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 70. Inhalt in Litern: 4. Maße: Höhe: 65 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,41*
€ 8,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,41*
4 Tage
549
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 9,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,28*
€ 9,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7012002
ab € 5,23*
Zubehör
Nonne Gastro
7012001
ab € 4,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.